Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandbeveiliging, acryl ACR 240
Hoogwaardig brandvertragend acryl voor de brandwerende afdichting van lineaire voegen en leidingdoorvoeren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Brandwerend tot EI 240
- Snelle installatie, meestal aan één zijde
- Uitstekende geluidsisolatie in verbindingsvoegen slechts 12 mm diep
- Er komen minimale hoeveelheden gevaarlijke stoffen vrij
- Halogeen- en siliconenvrij, overschilderbaar
- Goede kleefkracht op diverse oppervlakken
- Bestand tegen vocht en spatwater
- Geurloos en UV-bestendig
- Uitgebreid getest in brandwerende toepassingen
Gebruik voor brandwerende scheidingen of naadafdichtingen moet voldoen aan ETA-21/0084, ETA-21/0085 en de montage-instructies.
ETA 21/0084 afdichting van lineaire naden
ETA-21/0085 Afdichtingen
Declaration of Performance, ETA (European Technical Approval) en Montage handleidingen op aanvraag beschikbaar- Voor de brandwerende afdichting van horizontale en verticale voegen met geringe werking in massieve wanden, flexibele scheidingswanden en massieve vloeren.
- Voor de brandwerende afdichting van metalen en kunststof buizen en elektrische kabels in massieve wanden, flexibele scheidingswanden en massieve vloeren.
De ondergrond moet schoon zijn en vrij zijn van vet en stof. Bevestig het kitpistool. Gebruik voor precisiewerk een spatel of mes. Als opvulmateriaal nodig is, moet dit stevig worden aangebracht op de gespecificeerde diepte.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!